Corpo completo di cassetti (sportello) 7B

Codice art.: 933780 7B
Sconto
1295.00 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Modello 7B
Serie Banco da lavoro KOMBI
Altezza 800 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 630 mm
Altezza utile 720 mm
Altezza utile per cassetti 720 mm
Numero dei cassetti 7
Peso 70 kg
Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 933780 7B
EAN / GTIN 4045197280039
Codice del produttore 933780 7B

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in lamiera con corpi per cassettiera con passo da 20 mm. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Sportello in lamiera di acciaio, a chiusura separata. Cassetti in lamiera di acciaio con maniglione in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale nei cassetti − estraibili al 90%. cornice interna fessurata per la suddivisione personalizzata dei cassetti.

Collocamento:

Altezza fronte cassetti (destra): 60; 60; 80; 80; 100; 140; 200 mm

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello