{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 100 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 90 % | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificato di sicurezza | GS TÜV Süd | |
Modello | 2B | |
Serie | Banco da lavoro KOMBI | |
Altezza | 302 mm | |
Larghezza | 600 mm | |
Profondità | 630 mm | |
Altezza utile | 240 mm | |
Altezza utile per cassetti | 240 mm | |
Numero dei cassetti | 2 | |
Peso | 26 kg | |
Tipo di prodotto | Cassettiera per banco da lavoro |
Codice articolo | 933780 2B | |
EAN / GTIN | 4045197279859 | |
Codice del produttore | 933780 2B |