Corpo completo di cassetti (sportello) 1A

Codice art.: 933780 1A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
    Modello 1A
    Serie Banco da lavoro KOMBI
    Altezza 202 mm
    Larghezza 600 mm
    Profondità 630 mm
    Altezza utile 140 mm
    Altezza utile per cassetti 140 mm
    Numero dei cassetti 1
    Peso 16 kg
    Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 933780 1A
    EAN / GTIN 4045197279828
    Codice del produttore 933780 1A

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo in lamiera con corpi per cassettiera con passo da 20 mm. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Sportello in lamiera di acciaio, a chiusura separata. Cassetti in lamiera di acciaio con maniglione in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale nei cassetti − estraibili al 90%. cornice interna fessurata per la suddivisione personalizzata dei cassetti.

    Collocamento:

    Altezza fronte cassetti (destra): 140 mm

    Verniciatura:

    Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

    Nota:

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello