Unità d’illuminazione TAMETO 1500

Codice art.: 928608 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 20

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Grado di protezione IP IP 20
Lunghezza 1.420 mm
Profondità 187 mm
Lunghezza corpo luci 1.190 mm
Profondità corpo luci 167 mm
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Potenza assorbita 33 W
Interruttore On/Off si
Corrente di illuminazione 3.200 lm
Temperatura cromatica 4.000 K
Per modello 1500
Tecnologia a LED si
Evita riflessi e sfarfallii si
Regolabile in continuo si
Peso 4 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Plafoniera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928608 1500
EAN / GTIN 4013330060695
Codice del produttore 113039000-00628980

Descrizione

Esecuzione:

Unità d’illuminazione completa di corpo luci e cavo di collegamento all’interruttore n. art. 928470 ON/OFF o 928460 ON/OFF (mediante gli appositi connettori industriali in dotazione). Tecnologia a LED esente da manutenzione e di lunga durata. La lampada a efficienza energetica è estremamente omogenea, evita riflessi e sfarfallii, permette un buon riconoscimento dei colori grazie a intervalli spettrali equilibrati e a un’elevata nitidezza di profilo e contrasto. Temperatura cromatica 4000K.
La lampada contiene lampadine a LED incorporate. Le lampadine non possono essere sostituite.
Unità di illuminazione a LED con corpo in alluminio anodizzato e plastica nera. Eliminazione dei riflessi mediante diffusore a prismi conici in PMMA. Il gruppo luci è regolabile in continuo ed è protetto dalla sporcizia grazie alla struttura chiusa. Allacciamento mediante sistema di connessione industriale per un semplice cablaggio.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.

Per:

Mensola per braccio di supporto n. art. 928055, 928056, 972086 e 972087.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello