Unità d’illuminazione TAMETO, Per modello: 1000

Codice art.: 928608 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Grado di protezione IP IP 20
Lunghezza 920 mm
Profondità 187 mm
Lunghezza corpo luci 890 mm
Profondità corpo luci 167 mm
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Potenza assorbita 26 W
Interruttore On/Off si
Corrente di illuminazione 2.300 lm
Temperatura cromatica 4.000 K
Per modello 1000
Tecnologia a LED si
Evita riflessi e sfarfallii si
Regolabile in continuo si
Peso 3 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Plafoniera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928608 1000
EAN / GTIN 4013330060688
Codice del produttore 113037000-00628977

Descrizione

Esecuzione:

Unità d’illuminazione completa di corpo luci e cavo di collegamento all’interruttore n. art. 928470 ON/OFF o 928460 ON/OFF (mediante gli appositi connettori industriali in dotazione). Tecnologia a LED esente da manutenzione e di lunga durata. La lampada a efficienza energetica è estremamente omogenea, evita riflessi e sfarfallii, permette un buon riconoscimento dei colori grazie a intervalli spettrali equilibrati e a un’elevata nitidezza di profilo e contrasto. Temperatura cromatica 4000K.
La lampada contiene lampadine a LED incorporate. Le lampadine non possono essere sostituite.
Unità di illuminazione a LED con corpo in alluminio anodizzato e plastica nera. Eliminazione dei riflessi mediante diffusore a prismi conici in PMMA. Il gruppo luci è regolabile in continuo ed è protetto dalla sporcizia grazie alla struttura chiusa. Allacciamento mediante sistema di connessione industriale per un semplice cablaggio.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.

Per:

Mensola per braccio di supporto n. art. 928055, 928056, 972086 e 972087.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello