Pannello forato con gruppo spazzole 2000

Codice art.: 928111 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 481 mm
Larghezza 1.920 mm
Profondità 25 mm
Per modello 2000
Portata 100 kg
Esecuzione pannello forato monofronte; con gruppo spazzole
Peso 12 kg
Tipo di prodotto Pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928111 2000
EAN / GTIN 4062406113186
Codice del produttore 928111 2000

Descrizione

Esecuzione:

Pannello forato come descritto al n. art. 928070, incluso gruppo spazzole per il passaggio dei cavi sul retro. Da avvitare tra le piantane di supporto n. art. 928010, in carrelli portamateriali n. art. 918590 e per separatori lisci n. art. 955430 e 955431.
2 divisori centrali

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello