Multifix 1000

Codice art.: 928201 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Workstation; Multifix
    Altezza 90 mm
    Larghezza 940 mm
    Larghezza utile 934 mm
    Angolo di inclinazione 0 grado; 20 grado; 30 grado
    Per modello 1000
    Portata 50 kg
    Peso 2 kg
    Tipo di prodotto Barra multifix

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 928201 1000
    EAN / GTIN 4062406113452
    Codice del produttore 928201 1000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Guida multifunzionale in alluminio. Per l’utilizzo con ganci e supporti Easyfix, vaschette a bocca di lupo, supporti magnetici e shadow board nonché unità d’illuminazione n. art. 928630 (da Dim. 1000). Montaggio: da appendere alle piantane.

    Per:

    Piantane di supporto n. art. 928010, carrello portamateriali n. art. 918590, pannello forato collegato alla piastra di supporto Easyfix n. art. 955820 Dim. 2.

    Nota:

    Ganci e supporti Easyfix in esecuzione stretta non sono propriamente adatti.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello