Cassettiera 16G con sportello con battuta a destra, per la dotazione personalizzata con cassetti 700/525 mm

Codice art.: 927420 700/525
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / Altezza porta (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di apertura sportello: 180
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Angolo di apertura sportello 180 grado
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 700 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 650 mm
Larghezza in G 12
Profondità in G 20
Larghezza utile 350 mm
Altezza utile per cassetti 75 mm
Altezza porta 525 mm
Altezza utile sportello 525 mm
Battuta porta destra
Numero di ripiani regolabili in altezza 1
Numero di porte 1
Esecuzione per dotazione personalizzata
Peso 20 kg
Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927420 700/525
EAN / GTIN 4062406264956
Codice del produttore 927420 700/525

Descrizione

Esecuzione:

Alloggiamento 16G con sportello, per dotazione personalizzata con cassetti, in stabile struttura in acciaio. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.
Porta con battuta a destra.

Collocamento:

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportello antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile del corpo della cassettiera.
Dim. 600/425 e 700/525 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello