{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 50 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 12×20G | |
Larghezza utile | 300 mm | |
Profondità utile | 500 mm | |
Cassetti larghezza utile in G | 12 | |
Altezza montato | 50 mm | |
Peso | 6,1 kg | |
Tipo di prodotto | Ripiano estraibile |
Codice articolo | 927510 1 | |
EAN / GTIN | 4062406111373 |