Cassetto 75 mm

Codice art.: 927500 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Superficie utile dei cassetti in G: 12×20
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Superficie utile dei cassetti in G 12×20
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 12×20G
    Altezza frontalino 75 mm
    Altezza utile 50 mm
    Larghezza utile 300 mm
    Profondità utile 500 mm
    Larghezza utile in G 12
    Profondità utile in G 20
    Con cassetti con sblocco di sicurezza no
    Campo d’impiego Cassettiera per banco da lavoro
    Peso 7,1 kg
    Tipo di prodotto Cassetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 927500 75
    EAN / GTIN 4062406109783
    Codice del produttore 927500 75

    Descrizione

    Esecuzione:

    Cassetti a estrazione totale in stabile struttura in acciaio, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del contenuto. Nuova linea di cassetti per un equipaggiamento ottimale con divisori.

    Per:

    Tutti i corpi 16G.

    Verniciatura:

    Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello