Set di tappetini antiscivolo per cassetti, 5 pezzi, Dimensioni in G: 12X20

Codice art.: 951885 12X20
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 6.19 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni in G Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Exact antisciv., set da 5 pz., 500 x 300 mm
Esecuzione Ritaglio
Larghezza 300 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 12
Profondità in G 20
Spessore 2 – 3 mm
Per cassetti in G 12×20G
Tipo di prodotto Tappetino antiscivolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951885 12X20
EAN / GTIN 4063104000495
Codice del produttore 80600539

Descrizione

Esecuzione:

Tappeto con struttura nodulare in PES/fibra di vetro con rivestimento in PVC espanso antiscivolo su ambo i lati. Elevata resistenza antiscivolo e antistrappo. Colore antracite.

Uso:

Da inserire nei cassetti. Come protezione antiscivolo e per custodire gli utensili in modo sicuro.

Norma:

DIN EN 597-1 / 6.4 (prova di infiammabilità); VDI 2700:2009 / foglio 15 / punto 11.3 (resistenza alla deformazione e all’impronta residua). Le disposizioni REACH sono soddisfatte.

Nota:

Nessuna azione aderente e antiscivolo in presenza di umidità.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello