{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Angolo di apertura sportello | 180 grado | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 800 mm | |
Larghezza | 400 mm | |
Profondità | 650 mm | |
Larghezza in G | 12 | |
Profondità in G | 20 | |
Larghezza utile | 350 mm | |
Altezza utile per cassetti | 150 mm | |
Altezza porta | 525 mm | |
Altezza utile sportello | 525 mm | |
Battuta porta | destra | |
Numero di ripiani regolabili in altezza | 1 | |
Numero di porte | 1 | |
Esecuzione | per dotazione personalizzata | |
Peso | 27,1 kg | |
Tipo di prodotto | Cassettiera per banco da lavoro |
Codice articolo | 927420 800/525 | |
EAN / GTIN | 4062406109677 | |
Codice del produttore | 927420 800/525 |