• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Struttura portante con corrente e aria compressa DE

Codice art.: 927068 DE
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
    Spessore del materiale 1 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 900 mm
    Larghezza 50 mm
    Profondità 700 mm
    Modello di presa F
    Tensione nominale 250 V
    Corrente nominale 16 A
    Per profondità piano 750 mm
    Tipo di prodotto Modulo di energia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 927068 DE
    EAN / GTIN 4062406755669
    Codice del produttore 927068 DE

    Descrizione

    Esecuzione:

    In tubo di acciaio, larghezza 50 mm, con traversa e attacco per la regolazione dell’altezza con passo da 25 mm. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con passacavi per una posa facile e corretta di cavi.

    Fornitura:

    Struttura portante con due prese di corrente Schuko con materiale di montaggio, non cablata.
    Inclusi presa a innesto di sicurezza, giunto a chiusura rapida NW 7,2 e filettatura di raccordo da 3/8 pollice fino a 10 bar.

    Verniciatura:

    Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Le strutture portanti senza parete posteriore o sprovviste di cassettiera devono essere munite di raccordi a gomito n. art. 927122, in modo da garantire una maggiore stabilità. L’altezza corrisponde al bordo inferiore del piano di lavoro.
    I banchi da lavoro devono essere ancorati per evitarne il ribaltamento.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello