Parete posteriore / mensola monopezzo 1000 mm

Codice art.: 927140 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Adatta per lunghezza dei piani (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza 900 mm
Profondità 300 mm
Portata distribuita su tutta la superficie 100 kg
Esecuzione ripiano Multifunktion
Peso 3,4 kg
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927140 1000
EAN / GTIN 4062406107888
Codice del produttore 927140 1000

Descrizione

Esecuzione:

Parete posteriore o mensola in lamiera di acciaio profilata. Per il montaggio tra 2 strutture portanti. Il montaggio come parete posteriore offre una protezione visiva e un’ulteriore stabilità. La portata indicata, distribuita su tutta la superficie, si riferisce al montaggio come mensola.

Per:

Struttura portante n. art. 927000.
Piedino d’appoggio angolare n. art. 927112.

Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per poter sfruttare appieno l’intera profondità del banco da lavoro come ripiano di supporto, è necessario montare la mensola a due pezzi. In caso di montaggio come mensola senza parete posteriore, montare anche i raccordi a gomito n. art. 927122. In caso di montaggio come parete posteriore, non è necessario ricorrere ai raccordi a gomito.
Non adatto per banchi da lavoro Ready-to-go.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello