Raccordo a gomito, Modello: 2

Codice art.: 927122 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 180 mm
Larghezza 410 mm
Profondità 40 mm
Peso 2,1 kg
Tipo di prodotto Raccordo a gomito

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927122 2
EAN / GTIN 4062406120931
Codice del produttore 927122 2

Descrizione

Esecuzione:

Raccordo a gomito in lamiera di acciaio profilata. Per garantire una maggiore solidità del banco da lavoro.

Uso:

Per un’ulteriore stabilizzazione delle basi d’appoggio.

Fornitura:

Raccordo a gomito doppio, a coppia per singola struttura portante, per montaggio in serie: unione di due piani di lavoro con un’unica struttura portante (in alternativa, unione dei piani di lavoro mediante una giunzione di testa).

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Sulle strutture portanti sono già presenti i fori per il fissaggio dei raccordi a gomito.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello