Piastre di collegamento per strutture portanti, Modello: 2

Codice art.: 927133 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 90 mm
Profondità 50 mm
Spessore 2 mm
Tipo di prodotto Utensile di manovra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927133 2
EAN / GTIN 4062406710927
Codice del produttore 927133 2

Descrizione

Esecuzione:

Piastre di collegamento per strutture portanti. Per collegare 2 banchi da lavoro Vario e/o 2 strutture portanti.

Per:

Strutture portanti n. art. 927000, n. art. 927040 e n. art. 927062927068, banchi da lavoro Vario.

Fornitura:

4 piastre di collegamento, 4 dadi in gabbia, 4 viti Parker, 4 viti esagonali.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035. Non configurabile.

Nota:

I raccordi a gomito n. art. 927122 Dim. 1 devono essere utilizzati anche con le piastre di collegamento.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello