{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Testa della mazza | 40 mm | |
Serie | PB 303 | |
Lunghezza testa con tasselli | 110 mm | |
Lunghezza manico | 315 mm | |
Lunghezza complessiva | 355 mm | |
Peso | 0,755 kg | |
Materiale corpo | Acciaio | |
Materiale inserto | Nylon bianco | |
Materiale manico | Fibra di vetro | |
Antirimbalzo | si | |
Tipo di prodotto | Martello |
Codice articolo | 754800 40 | |
EAN / GTIN | 7610733087105 | |
Codice del produttore | 303.5 |