Mazza antirimbalzo con tasselli in nylon manico Superglas 27 mm

Codice art.: 754800 27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 27 mm
Serie PB 303
Lunghezza testa con tasselli 90 mm
Lunghezza manico 265 mm
Lunghezza complessiva 290 mm
Peso 0,33 kg
Materiale corpo Acciaio
Materiale inserto Nylon bianco
Materiale manico Fibra di vetro
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 754800 27
EAN / GTIN 7610733087075
Codice del produttore 303.2

Descrizione

Esecuzione:

Robusta parte centrale in acciaio con perno di supporto e sede per tasselli. Tasselli in nylon resistenti all’usura (medio-duri).
Con manico quasi infrangibile in fibra di vetro SUPERGLAS, impugnatura in plastica nera.
Antirimbalzo grazie ai pesi presenti nel corpo del martello. Al momento dell’impatto i pesi vengono spinti verso il basso e assorbono il contraccolpo.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per bussole di ricambio vedi n. art. 754720 e 754730.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello