{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Testa della mazza | 35 mm | |
Serie | PB 303 | |
Lunghezza testa con tasselli | 105 mm | |
Lunghezza manico | 295 mm | |
Lunghezza complessiva | 330 mm | |
Peso | 0,597 kg | |
Materiale corpo | Acciaio | |
Materiale inserto | Nylon bianco | |
Materiale manico | Fibra di vetro | |
Antirimbalzo | si | |
Tipo di prodotto | Martello |
Codice articolo | 754800 35 | |
EAN / GTIN | 7610733087099 | |
Codice del produttore | 303.4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mazza antirimbalzo con tasselli in nylon manico Superglas, ⌀ Testa della mazza: 35mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 66.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 33.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 330 mm | 290 mm |
Peso | 0,597 kg | 0,45 kg |
⌀ Testa della mazza | 35 mm | 35 mm |
Materiale inserto | Nylon bianco | Con rivestimento in plastica |
Materiale corpo | Acciaio | Acciaio |
Materiale manico | Fibra di vetro | Acciaio |
Tipo di prodotto | Martello | Martello |