{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Testa della mazza | 22 mm | |
Serie | PB 303 | |
Lunghezza testa con tasselli | 75 mm | |
Lunghezza manico | 250 mm | |
Lunghezza complessiva | 270 mm | |
Peso | 0,239 kg | |
Materiale corpo | Acciaio | |
Materiale inserto | Nylon bianco | |
Materiale manico | Fibra di vetro | |
Antirimbalzo | si | |
Tipo di prodotto | Martello |
Codice articolo | 754800 22 | |
EAN / GTIN | 7610733087068 | |
Codice del produttore | 303.1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mazza antirimbalzo con tasselli in nylon manico Superglas 22 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 45.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 13.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 13.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Peso | 0,239 | 0,188 | 0,147 |
⌀ Testa della mazza | 22 | 22 | 22 |
Lunghezza testa con tasselli | 75 | 73 | 73 |
Antirimbalzo | si | ||
Lunghezza manico | 250 | 280 | 280 |
Materiale inserto | Nylon bianco | ||
Tipo di prodotto | Martello | Martello | Martello |