Corpo per mazza SIMPLEX senza tasselli, senza manico, per ⌀ alloggiamento / materiale: 40Gmm

Codice art.: 753310 40G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per ⌀ alloggiamento / materiale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Alloggiamento 40 mm
Serie SIMPLEX
⌀ Superfici battenti dei tasselli 40 mm
Peso 420 g
Materiale corpo Fusione di acciaio
Tipo di prodotto Corpi per mazze a tasselli intercambiabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 753310 40G
EAN / GTIN 4030618301301
Codice del produttore 3011.040

Descrizione

Esecuzione:

Solido corpo di serraggio in due pezzi in alluminio o ghisa malleabile. Sono disponibili i tasselli adatti per i diversi impieghi. Tutti i tipi di tasselli possono essere utilizzati anche combinati tra loro.

Uso:

Dim. A = corpo in alluminio: per impieghi leggeri quali i colpi di posizionamento.
Dim. G = corpo in ghisa malleabile: per impieghi pesanti e colpi vigorosi, quali l’applicazione di componenti meccanici, ecc.

Per:

Mazza SIMPLEX n. art. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Nota:

Codice misura A = corpo in alluminio; G = corpo in ghisa malleabile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello