Corpo per mazza SIMPLEX senza tasselli, senza manico 50A mm

Codice art.: 753310 50A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per ⌀ alloggiamento / materiale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto SIMPLEX
    ⌀ Alloggiamento 50 mm
    Serie Mazza SIMPLEX
    ⌀ Superfici battenti dei tasselli 50 mm
    Peso 330 g
    Materiale corpo Alluminio
    Tipo di prodotto Corpi per mazze a tasselli intercambiabili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 753310 50A
    EAN / GTIN 4030618301387
    Codice del produttore 3122.050

    Descrizione

    Esecuzione:

    Solido corpo di serraggio in due pezzi in alluminio o ghisa malleabile. Sono disponibili i tasselli adatti per i diversi impieghi. Tutti i tipi di tasselli possono essere utilizzati anche combinati tra loro.

    Uso:

    Dim. A = corpo in alluminio: per impieghi leggeri quali i colpi di posizionamento.
    Dim. G = corpo in ghisa malleabile: per impieghi pesanti e colpi vigorosi, quali l’applicazione di componenti meccanici, ecc.

    Per:

    Mazza SIMPLEX n. art. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

    Nota:

    Codice misura A = corpo in alluminio; G = corpo in ghisa malleabile.
    Negli alloggiamenti in alluminio non devono essere montati tasselli in metallo dolce (n. art. Ho 754000).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello