{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Forma del tagliente | Tagliente a prisma | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | cromato | |
Con molla | si | |
Con vite di regolazione della profondità di spellatura | si | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 728750 160 | |
EAN / GTIN | 4003773021933 | |
Codice del produttore | 11 06 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza spellafili, esecuzione cromata isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 160mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
126 pezzi in magazzino
CHF 31.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 25.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 21.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | Rivestimento in multicomponente | Rivestimento in multicomponente |
Con molla | si | si | si |
Con vite di regolazione della profondità di spellatura | si | si | si |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Forma del tagliente | Tagliente a prisma | Tagliente a prisma | Tagliente a prisma |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente | Pinza tagliente | Pinza tagliente |