Pinza spellafili isolamento a norme VDE 160 mm

Codice art.: 728761 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Forma del tagliente Tagliente a prisma
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie lucido
Con molla si
Con vite di regolazione della profondità di spellatura si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 728761 160
EAN / GTIN 4045197888099

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce piegate a gomito con taglienti a V (fino a max. 5 mm di ⌀ esterno). Articolazione passante con movimento senza gioco e molla di richiamo. Con vite di regolazione della profondità di spellatura.
Manici con rivestimenti multicomponente, isolati fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Pinza in esecuzione lucida.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript