Set di 36 utensili per elettricisti senza borsa

Codice art.: 680455
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
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
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081557 LR3
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 680455
EAN / GTIN 2050001017703

Descrizione

Uso:

Contiene gli utensili di qualità fondamentali per lavori sugli impianti elettrici.

Contenuto:

Metro pieghevole STABILA® in legno: 1 pz. n. art. 466005 Dim. 2
Livella a bolla STABILA® in metallo leggero: 1 pz. n. art. 467030 Dim. 400
Seghetto universale PUK®: 1 pz. n. art. 581220
Giraviti a intaglio Wera, isolati a norma VDE: cad. 1 pz. n. art. 663100 Dim. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Rilevatore di tensione fino a 250 V: 1 pz. n. art. 665014 Dim. 2,5
Chiavi per fusibili, completamente isolate fino a 1000 V secondo EN 60900: 1 pz. n. art. 665800 da 2 – 63 A
Cacciavite Wera per viti con impronta a croce Phillips, isolato a norme VDE: cad. 1 pz. n. art. 668600 Dim. 1; 2
Pinza universale KNIPEX®, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 701700 Dim. 160
Pinza regolabile KNIPEX®, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 705740 Dim. 250
Pinza a becchi mezzotondi KNIPEX®, isolata a norme VDE, con tagliente: 1 pz. n. art. 713300 Dim. 160
Tronchese a tagliente laterale KNIPEX®, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 725300 Dim. 160
Pinza spelafili KNIPEX®, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 728750 Dim. 160
Coltello spelacavi JOKARI®: 1 pz. n. art. 728010 Dim. 8 – 28
Scalpello RENNSTEIG, piatto: 1 pz. n. art. 742500 Dim. 250
Scalpello da muratore RENNSTEIG, a punta: 1 pz. n. art. 742600 Dim. 250
Scalpello per elettricisti RENNSTEIG, piatto: 1 pz. n. art. 743000 Dim. 250
Martello GARANT con manico in noce americano: 1 pz. n. art. 750110 Dim. 500
Mazza con manico: 1 pz. n. art. 751010 Dim. 1
Set di punte in metallo duro per calcestruzzo Milwaukee® in astuccio di plastica: 1 pz. n. art. 786081 Dim. 5 (⌀ 4 – 10 mm)
Lama per alesare a mano PB Swiss Tools: 1 pz. n. art. 831700 Dim. 110
Passacavi RUNPOTEC® in nylon: 1 pz. n. art. 814862 Dim. 10
Coltello spellafili fisso: 1 pz. n. art. 844300
Spatola: 1 pz. n. art. 087650 Dim. 50
Ciotola di gomma per gesso: 1 pz. n. art. 087680 Dim. 125
Pennello a punta tonda: 1 pz. n. art. 087005 Dim. 20
Rotolo di nastro isolante, nero: 1 pz. n. art. 083654 Dim. BLACK
Lampada tascabile a LED: 1 pz. n. art. 081437 Dim. BLACK

Nota:

L’utensile viene consegnato sfuso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello