{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2 mm | |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 1,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Caratteristica ganasce | dentatura interna | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), corpo della pinza forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | lucido | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 702995 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887313 | |
Codice del produttore | 702995 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza universale in vanadio, lucidata, con manici in bimateriale 160 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 14.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 12.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no |
Lunghezza complessiva | 160 | 160 |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Superficie | lucido | lucido |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2 | 2 |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 1,5 | 1,5 |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |