Set di pinze, Numero degli utensili: 3

Codice art.: 954177 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×8
Larghezza 200 mm
Profondità 200 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 8
Numero degli utensili 3
Esecuzione con pinze
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 954177 3
EAN / GTIN 4067263906445
Codice del produttore 954177 3

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954177: 1 pz.
Pinza universale in vanadio HOLEX n. art. 702995 Dim. 160: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi HOLEX piegata n. art. 713595 Dim. 160: 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale HOLEX n. art. 725245 Dim. 160: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello