Set Pinze 3

Codice art.: 955171 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 115

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Shadow Board 115 mm
    Larghezza 383 mm
    Profondità 115 mm
    Numero degli utensili 3
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 955171 3
    EAN / GTIN 4067263906605
    Codice del produttore 955171 3

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

    Fornitura:

    Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955171: 1 pz.
    Pinza universale in vanadio HOLEX n. art. 702995 Dim. 160: 1 pz.
    Pinza a becchi mezzotondi HOLEX piegata n. art. 713595 Dim. 160: 1 pz.
    Tronchese a tagliente laterale HOLEX n. art. 725245 Dim. 160: 1 pz.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello