{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,5 mm | |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 2 mm | |
Normativa | DIN ISO 5746 | |
Caratteristica ganasce | dentatura interna | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), corpo della pinza forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | lucido | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 702995 200 | |
EAN / GTIN | 4045197887337 | |
Codice del produttore | 702995 200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza universale in vanadio, lucidata, con manici in bimateriale, Lunghezza complessiva: 200mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 16.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 13.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no |
Lunghezza complessiva | 200 mm | 200 mm |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | rivestiti in plastica |
Normativa | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Superficie | lucido | lucido |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 2 mm | 2 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |