{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,2 mm | |
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 3,4 mm | |
Normativa | DIN ISO 5746 | |
Caratteristica ganasce | dentati | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | cromato | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 701600 180 | |
EAN / GTIN | 4003773034933 | |
Codice del produttore | 03 05 180 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 180mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
373 pezzi in magazzino
CHF 23.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
95 pezzi in magazzino
17.40 CHF
CHF 12.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 10.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 13.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Caratteristica ganasce | dentati | dentati | dentati | dentati |
Antiscintilla | no | no | no | no |
Lunghezza complessiva | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | rivestiti in plastica | Manici in bimateriale |
Normativa | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |