Pinza cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 110mm

Codice art.: 701600 110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 110 mm
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ 1,6 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ 2,5 mm
Normativa DIN ISO 5746
Caratteristica ganasce dentati
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie cromato
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 701600 110
EAN / GTIN 4003773034957
Codice del produttore 08 05 110

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 60 HRC).
Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello