{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2 mm | |
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 3,1 mm | |
Normativa | DIN ISO 5746 | |
Caratteristica ganasce | dentati | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | cromato | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 701600 160 | |
EAN / GTIN | 4003773039518 | |
Codice del produttore | 03 05 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 160mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
369 pezzi in magazzino
CHF 21.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
81 pezzi in magazzino
CHF 16.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 10.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 13.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no | no | no |
Lunghezza complessiva | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Superficie | cromato | cromato | lucido | lucido |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | Acciaio speciale per utensili | Acciaio speciale per utensili | Acciaio speciale per utensili |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |