Pinza cromata, con impugnatura in bimateriale 160 mm

Codice art.: 700940 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
123 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 160 mm
    Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ 2 mm
    Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ 3,1 mm
    Norma DIN ISO 5746
    Caratteristica ganasce dentati
    Impugnatura Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene
    Materiale Acciaio speciale per utensili
    Superficie cromato
    Antiscintilla no
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 700940 160
    EAN / GTIN 4045197416957
    Codice del produttore 700940 160

    Descrizione

    Esecuzione:

    Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 60 HRC).
    Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in Haptoprene.

    Norma:

    DIN ISO 5746.

    Materiale:

    Acciaio speciale per utensili.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello