• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Set di 21 utensili con borsa con chiusura a cerniera21

Codice art.: 680132 21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 21
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 680132 21
EAN / GTIN 4067263309178
Codice del produttore 680132 21
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Con un’ottima dotazione di base per lavori di montaggio e riparazione, assemblata secondo l’esperienza pratica. Fornitura completa di una pratica borsa con chiusura a cerniera.

Fornitura:

Flessometro: 1 pz. n. art. 462201 Dim. 2,5
Chiave a forchetta doppia: Cad. 1 pz. n. art. 610600 Dim. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Set di chiavi maschio piegate esagonali con testa sferoidale e sfera di tenuta; in supporto di plastica: 1 pz. n. art. 627132 Dim. 9 (1,5 - 10 mm)
Giraviti a intaglio: cad. 1 pz. n. art. 660032 Dim. 3,5; 5,5; 6,5
Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 667702 Dim. 1; 2
Pinza universale: 1 pz. n. art. 700940 Dim. 160
In pratica borsa con chiusura lampo: 1 pz. n. art. 691536

Nota:

La consegna prevede che l’utensile ordinato sia inserito all’interno di una borsa portautensili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello