{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,2 mm | |
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 3,4 mm | |
Normativa | DIN ISO 5746 | |
Caratteristica ganasce | dentati | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | lucido | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 701520 180 | |
EAN / GTIN | 4045197282590 | |
Codice del produttore | 701520 180 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza universale, esecuzione lucida, Lunghezza complessiva: 180mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 10.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
83 pezzi in magazzino
CHF 17.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 13.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Caratteristica ganasce | dentati | dentati | dentati |
Antiscintilla | no | no | no |
Lunghezza complessiva | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Impugnatura | rivestiti in plastica | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | Manici in bimateriale |
Normativa | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |