Bit per esagono, 5/16 pollice C 8 impronta Hex-Plus 8 mm

Codice art.: 675440 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  3.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 840/2 Z
Esagono 8 mm
Lunghezza complessiva 30 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Codolo esagonale per bit C8
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675440 8
EAN / GTIN 4013288191724
Codice del produttore 05057525001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o macchinari con corrispondente attacco esagonale.

Uso:

Per viti a esagono incassato DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello