Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 28 pezzi, Modello: P

Codice art.: 637935 P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 10-19
  • Campo apertura chiave esagonale: 5-10
  • Quadro con Wobble-Fix: con angolo di oscillazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 8100 SC 7
Numero pezzi 28
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 10-19 mm
Campo apertura chiave esagonale 5-10 mm
Quadro con Wobble-Fix con angolo di oscillazione
Lunghezza 325 mm
Larghezza 148 mm
Altezza 73 mm
Profilo di manovra Bussola con bocca esagonale; con bocca esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta Torx®
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637935 P
EAN / GTIN 4013288173942
Codice del produttore 05004077001

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 − M12 e viti a esagono incassato con filettatura M6 − M12.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Contenuto:

Con quadro n. art. 640390.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 10 pz. Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
BITS esagonali da 5/16 pollici: 4 pz. n. art. 675440 Dim. 5; 6; 8; 10
BIT da 5/16 pollici per Phillips: 2 pz. n. art. 675400 Dim. 2; 3
BIT, attacco da 5/16 pollice, per viti Torx®: 8 pz. n. art. 675470 Dim. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Prolunga con bussola a rotazione rapida: 1 pz. 250 mm
Prolunga Wobble: 1 pz. 50 mm
Raccordo con mandrino a cambio rapido: 1 pz. bussola quadra da 1/2 pollice - attacco per bit da 5/16 pollice
Cricchetto (Dimensione S): 1 pz. n. art. 640395 con levetta di conversione
Cricchetto (Dimensione P): 1 pz. n. art. 640390 con quadro
Riposte in: Borsa pieghevole di tessuto con chiusura a strappo

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello