{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 8100 SC 8 | |
Numero pezzi | 28 | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Campo apertura bussola esagonale | 10-19 mm | |
Campo apertura chiave esagonale | 5-10 mm | |
Quadro con Wobble-Fix | con angolo di oscillazione | |
Lunghezza | 325 mm | |
Larghezza | 148 mm | |
Altezza | 73 mm | |
Profilo di manovra | Bussola con bocca esagonale; con bocca esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 637935 S | |
EAN / GTIN | 4013288173881 | |
Codice del produttore | 05004078001 |