Bit per esagono, 5/16 pollice C 8 impronta Hex-Plus 6 mm

Codice art.: 675440 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.85 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  3.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 840/2 Z
    Esagono 6 mm
    Lunghezza complessiva 30 mm
    Profilo di manovra Giravite esagonale
    Codolo esagonale per bit C8
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 675440 6
    EAN / GTIN 4013288191717
    Codice del produttore 05057520001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o macchinari con corrispondente attacco esagonale.

    Uso:

    Per viti a esagono incassato DIN 7426.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Materiale:

    Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello