Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform interamente isolati, Larghezza delle punte b: 3,5mm

Codice art.: 663100 3,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 160 i VDE
Larghezza delle punte b 3,5 mm
Normativa DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Spessore delle punte a 0,6 mm
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 181 mm
Punta della lama Lasertip
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 663100 3,5
EAN / GTIN 4013288148674
Codice del produttore 05006110001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Ogni giraviti viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Lame con punte coniche, conformi alle dimensioni normalizzate delle impronte delle viti. Completamente isolati; la rigidità dielettrica dell’isolamento equivale a un multiplo della tensione minima di prova secondo norme di sicurezza VDE. Ognuno di questi giravite è collaudato singolarmente in bagno d’acqua per verificarne la resistenza.
L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.
Lama in acciaio speciale altamente legato. Superficie cromata nicromatt, punte brunite o Lasertip rivestite chimicamente con nichel. A partire da Dim. 5,5 = ⌀ esterno dell’isolamento uguale alla larghezza del tagliente (ideale per lavorare in punti stretti).

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.
La durata massima dei giraviti per elettricisti è garantita quando si usano giraviti corrispondenti agli intagli delle viti normalizzate. (vedi tabella). I danni all’impronta della vite si evitano scegliendo un giraviti di dimensioni corrette.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform interamente isolati, Larghezza delle punte b: 3,5mm

Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform interamente isolati, Larghezza delle punte b: 3,5mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
CHF  6.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
129 pezzi in magazzino
CHF  3.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Giraviti a intaglio Giraviti a intaglio
Lunghezza complessiva 181 mm 187 mm
Lunghezza lama 100 mm 100 mm
Larghezza delle punte b 3,5 mm 3,5 mm
Spessore delle punte a 0,6 mm 0,6 mm
Tipo di prodotto Giravite Giravite

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello