Esecuzione:
Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Ogni giraviti viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Lame con punte coniche, conformi alle dimensioni normalizzate delle impronte delle viti. Completamente isolati; la rigidità dielettrica dell’isolamento equivale a un multiplo della tensione minima di prova secondo norme di sicurezza VDE. Ognuno di questi giravite è collaudato singolarmente in bagno d’acqua per verificarne la resistenza.
L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.
Lama in acciaio speciale altamente legato. Superficie cromata nicromatt, punte brunite o Lasertip rivestite chimicamente con nichel. A partire da Dim. 5,5 = ⌀ esterno dell’isolamento uguale alla larghezza del tagliente (ideale per lavorare in punti stretti).
Uso:
Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.
La durata massima dei giraviti per elettricisti è garantita quando si usano giraviti corrispondenti agli intagli delle viti normalizzate. (vedi tabella). I danni all’impronta della vite si evitano scegliendo un giraviti di dimensioni corrette.