{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 160 i VDE | |
Larghezza delle punte b | 3 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Spessore delle punte a | 0,5 mm | |
Lunghezza lama | 100 mm | |
Lunghezza complessiva | 181 mm | |
Punta della lama | nero | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 663100 3 | |
EAN / GTIN | 4013288148667 | |
Codice del produttore | 05006105001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform interamente isolati 3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 5.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino
CHF 3.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 181 | 187 |
Lunghezza lama | 100 | 100 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Larghezza delle punte b | 3 | 3 |
Spessore delle punte a | 0,5 | 0,5 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |