{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 100 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Serie | MANOSKOP® 755 | |
Lunghezza complessiva L | 351,5 mm | |
Campo di coppia | 20 Nm - 100 Nm | |
Campo di coppia | 15 lbfft - 74 lbfft | |
Peso | 780 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 17,5 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | no | |
Funzione Slipper | no | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
Lancetta rattrapante | no | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 289 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 306,5 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657300 100 | |
EAN / GTIN | 2050001017239 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica senza scala 100 Nm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 299.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 124.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 153.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Dati protocollabili | no | no | no |
Peso | 780 g | 1.000 g | 450 g |
Coppia massima | 100 Nm | 100 Nm | 100 Nm |
Precisione di misura della coppia | ±4 % | ±3 % | ±2 % |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | per teste a innesto (attacco rettangolare) |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica |