{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 300 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Serie | MANOSKOP® 755 | |
Lunghezza complessiva L | 656 mm | |
Campo di coppia | 60 Nm - 300 Nm | |
Campo di coppia | 40 lbfft - 220 lbfft | |
Peso | 1.512 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 25 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Alloggiamento per testa a innesto | 14×18 mm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | no | |
Funzione Slipper | no | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
Lancetta rattrapante | no | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 587 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 612 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657300 300 | |
EAN / GTIN | 2050001017253 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave dinamometrica senza scala 300 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 311.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 166.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile |
Lunghezza complessiva L | 656 mm | 587 mm |
Precisione di misura della coppia | ±4 % | ±3 % |
Metodo di misura | Coppia | Coppia |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | preimpostata |