{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 12,5 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
Serie | MANOSKOP® 755R/1 | |
Lunghezza complessiva L | 174 mm | |
Campo di coppia | 1,5 Nm - 12,5 Nm | |
Campo di coppia | 1 lbfft - 9 lbfft | |
Peso | 340 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | no | |
Funzione Slipper | no | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
Lancetta rattrapante | no | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 124 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657300 12,5 | |
EAN / GTIN | 4018754096268 | |
Codice del produttore | 50100001 |