{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 550 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | DREMOMETER | |
Lunghezza complessiva L | 812 mm | |
Campo di coppia | 110 Nm - 550 Nm | |
Campo di coppia | 80 lbfft - 400 lbfft | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 10 Nm | |
Peso | 2.900 g | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 719 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 719 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657000 550 | |
EAN / GTIN | 4002805921531 | |
Codice del produttore | 1427156 |