Chiave dinamometrica DREMOMETER con quadro fisso 40 Nm

Codice art.: 657000 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 72.40 /pz.
  • CHF 174.50 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 40 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±3 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Serie DREMOMETER
Lunghezza complessiva L 338 mm
Campo di coppia 8 Nm - 40 Nm
Campo di coppia 70 lbfin - 350 lbfin
Divisione della scala, 1 tacca = 5 Nm
Peso 1.000 g
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm; lbfin
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Normativa DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] 262 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 262 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 657000 40
EAN / GTIN 4002805856017
Codice del produttore 7682000

Descrizione

Esecuzione:

Struttura leggera, maneggevole e resistente. Tutte le parti sottoposte a sollecitazioni sono in acciaio di grande qualità. Quadro di manovra fisso (senza cricchetto).
Unità di misura: Nm, lbfin.

Funzione:

Al raggiungimento del valore impostato, la chiave si sblocca con un segnale sonoro e sensitivo ed è subito pronta per l’impiego.
L’impostazione del valore di coppia desiderato avviene tramite una chiave maschio estraibile imperdibile alloggiata sull’estremità dell’impugnatura. Una scala consente la facile lettura del valore di coppia impostato. Una modifica involontaria durante l’uso è impossibile.

Uso:

Per serie medie e grandi.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello