{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 120 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | DREMOMETER | |
Lunghezza complessiva L | 462 mm | |
Campo di coppia | 25 Nm - 120 Nm | |
Campo di coppia | 18 lbfft - 90 lbfft | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 5 Nm | |
Peso | 1.500 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 373 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 373 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657000 120 | |
EAN / GTIN | 4002805856116 | |
Codice del produttore | 7683320 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica DREMOMETER con quadro fisso 120 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 558.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
92 pezzi in magazzino
CHF 244.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 193.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Display | analogico | analogico | analogico |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile |
Dati protocollabili | no | no | no |
Lunghezza complessiva L | 462 mm | 409 mm | 372 mm |
Metodo di misura | Coppia | Coppia | Coppia |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | con scala graduata | con scala graduata |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |