{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 1.000 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | DREMOMETER | |
Lunghezza complessiva L | 1.403 mm | |
Campo di coppia | 520 Nm - 1.000 Nm | |
Campo di coppia | 380 lbfft - 730 lbfft | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 10 Nm | |
Peso | 5.600 g | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 1.290,5 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 1.290,5 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657000 1000 | |
EAN / GTIN | 4002805857113 | |
Codice del produttore | 7694010 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave dinamometrica DREMOMETER con quadro fisso, Coppia max.: 1000Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’615.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’495.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 963.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm; lbfft | Nm | Nm; lbfft |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario |
Dati protocollabili | no | no | no |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | ±3 % | ±4 % |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) |
Feedback | “attivazione” | “attivazione” | “attivazione” |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 1.290,5 mm | 1.637 mm | 1.175 mm |