{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 400 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 802 mm | |
Campo di coppia | 100 Nm - 400 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 2,5 Nm | |
Peso | 5.100 g | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 701 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 656500 400 | |
EAN / GTIN | 4000896025466 | |
Codice del produttore | 6143-1CT |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile, Coppia max.: 400Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 944.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 702.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
1050.00 CHF
CHF 738.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 948.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 562.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfft |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile |
Dati protocollabili | no | no | no | no | no |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |
Divisione della scala, 1 tacca = | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 5 Nm |
Feedback | “attivazione” | “attivazione” | “attivazione” | “attivazione” | “attivazione” |